3/4 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch lang
KFTSTESHSL-3/4ZO-LANG-SW18
Art.-Nr. 071414 091
EAN 4011231710862
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- Norm: Vierkantantrieb gemäß DIN 3121
- Ausführung: geschmiedet, brüniert
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 3/4 Zoll |
Schlüsselweite | 18 mm |
Länge (L1) | 90 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 30 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 44 mm |
Steckschlüsseltiefe (t) | 13 mm |